- Detalles del producto
Sullair 826202-224 Neopren O-Ring (1 3/4 in X 1/8 in)
Sullair 826202-224 Neopren O-Ring (1 3/4 in X 1/8 in)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KSIC195
- Fabricante: Sullair
- Modelo: 826202-224
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 1
- Ancho (pulgadas): 1
- Altura (pulgadas): 1
- Peso libras): 1
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









