- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Sullair (500 HP, 4160 V)
Paquete de compresor de tornillo Sullair Corporation. N.º de pieza: 254339-001. N.º de serie: 007-96000327. Tipo: Etapa alta. Refrigerante: Amoníaco. Separador de aceite de acero Nills certificado por la Junta Nacional: 28554. Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Temperatura máxima: 250 °F. N.º de serie: 45874.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CCA13
- Fabricante: Sullair
- Número de serie: 007-96000327
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Sullair
Detalles del compresor de tornillo
- Fabricante de compresores: Sullair
- # Compresores en paquete: 1
- Compresor SN: 007-96000327
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 28554
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: General Dynamics
- Caballos de fuerza del motor (HP): 500
- RPM del motor: 3,555
- Voltaje del motor: 4160
- Amperios de motor: 63
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 580WS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 185
- Ancho (pulgadas): 52
- Altura (pulgadas): 83
- Peso libras): 9,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!