Panel de microcontrol del compresor de tornillo Sullair

Panel de microcontrol del compresor de tornillo Sullair

Panel de control micro Sullair. Fuente de alimentación: 120 V/50/60 Hz/monofásica. Anteriormente funcionaba con el paquete Sullair C25LB717-3.7.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BNCA166.10B
  • Fabricante: Sullair
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 40
  • Peso libras): 120
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Panel de microcontrol del compresor de tornillo Sullair

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente