Sullar 826202-252 Neoprene O-Ring (5-1/4 in X 1/8 in)

Sullar 826202-252 Neoprene O-Ring (5-1/4 in X 1/8 in)

Sullar 826202-252 Neoprene O-Ring
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC185
  • Fabricante: Sullair
  • Modelo: 826202-252
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 1
  • Ancho (pulgadas): 1
  • Altura (pulgadas): 1
  • Peso libras): 1
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Sullar 826202-252 Neoprene O-Ring (5-1/4 in X 1/8 in)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente