Sumitomo Machinery SM Ciclo Reductor de velocidad

Sumitomo Machinery SM Ciclo Reductor de velocidad

Reductor de velocidad SM Cyclo® de Sumitomo Machinery Corporation. 3 hp, 103 230/460 V. Relación ORPM: 17:1. Diámetro del eje: 1 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 6-1/2 pulg. de largo x 8 pulg. de ancho x 8 pulg. de alto (ACN9).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGM114(2)
  • Fabricante: Sumimoto
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • Voltaje del motor: 103-230/460
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 18.5
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 8
  • ACN: 9
Detalles adicionales del producto
Sumitomo Machinery SM Ciclo Reductor de velocidad
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente