Super Systems, Inc. Combinación de horno/fermentador

Super Systems, Inc. Combinación de horno/fermentador

2000 Super Systems, Inc. Combinación de horno/fermentador. Modelo: OP-3-SH. Parte superior, compartimiento del horno: (3) bandejas para horno de tamaño completo de 2 pies 4 pulgadas x 2 pies, espaciadas a 8 pulgadas de distancia. Dimensiones del horno: 2 pies de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 2 pies 1 pulgada de alto. Parte inferior, compartimiento de fermentación: (9) bandejas de fermentación de tamaño completo de 2 pies 4 pulgadas x 2 pies con calentador y controles de humedad, espaciados a 3-1/2 pulgadas de distancia. Dimensiones del fermentador: 2 pies de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 2 pies 6 pulgadas de alto. Temperatura máxima: 125 °F. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto (ACN73).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DNBA035
  • Fabricante: Super Systems, Inc.
  • Modelo: OP-3-SH
  • Número de serie: 11417
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 34
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 74
  • ACN: 73
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2000
Super Systems, Inc. Combinación de horno/fermentador
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente