Superseparador de aceite vertical Vilter para compresor serie 450

Superseparador de aceite vertical Vilter para compresor serie 450

2 disponibles. Separador de aceite vertical Vilter usado para compresor serie 450. Cantidad: 2. Refrigerante amoniaco.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRCA05
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: Super Seperator
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Used Vilter Vertical Oil Separator for 450 Series Compressor
Superseparador de aceite vertical Vilter para compresor serie 450
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente