Superseparador Vilter para compresor alternativo

Superseparador Vilter para compresor alternativo

Superseparador Vilter para compresor alternativo. Serie: W013962-3. Año: 2006. MAWP: 370 PSIG a 400F. MDMT: -20 °F a 370 PSIG. Nat'l Bd.: 47157. Dimensiones de las paredes laterales: 21 pulgadas de diámetro exterior x 51 pulgadas. Dimensiones totales: 40 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de profundidad x 65 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBPB001
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: Super Separator
  • Número de serie: W013962-3
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 21
  • Longitud del tanque (pulgadas): 51
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Superseparador Vilter para compresor alternativo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente