Sweco Criba de cubierta de tamiz de acero inoxidable de 58 pulg.

Sweco Criba de cubierta de tamiz de acero inoxidable de 58 pulg.

Sweco 58 pulgadas. Criba de cubierta de tamiz de acero inoxidable. Pantalla de 16 mallas con 1-3/4 pulg. de diámetro. agujero central. Dimensiones totales: 58 pulgadas de diámetro x 1-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 10.MRD192b.1a
  • Fabricante: SWECO
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 58
  • Altura (pulgadas): 1.5
Detalles adicionales del producto
Sweco Criba de cubierta de tamiz de acero inoxidable de 58 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente