Sweco Tamiz de plataforma única Avalanche Flo-Thru de 60 pulgadas

Sweco Tamiz de plataforma única Avalanche Flo-Thru de 60 pulgadas

Sweco Tamiz de plataforma única Avalanche Flo-Thru de 60 pulgadas. Modelo: R60S248. Número de serie: R60-1281-48. La plataforma de tamizado simple está equipada con un diámetro de 3/4 pulg. criba de plataforma tamizadora para cribado grueso y criba de malla 20 para cribado fino. La plataforma está sostenida por (12) 1-3/4 pulgadas de diámetro. x 5 pulgadas. Resortes de alto. Motor Vibro-Energy, 2,5 hp, 1120 rpm, 230/460 V, 9,4/4,7 amperios, 60 ciclos, trifásico. Salidas: (1) 20 pulg. de diámetro. canal de descarga. Dimensiones totales 68 pulgadas de largo x 65 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FPPE084b.7
  • Fabricante: SWECO
  • Modelo: R60S248
  • Número de serie: R60-1281-48
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sweco Tamiz de plataforma única Avalanche Flo-Thru de 60 pulgadas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente