Tablero de panel Challenger PRL2 (480/277 voltios, trifásico, 100 amperios)

Tablero de panel Challenger PRL2 (480/277 voltios, trifásico, 100 amperios)

Tablero del panel Challenger PRL2: Neutral.Cat: 5158C03G02, Box Cat: YS2030, Número de trabajo: VNV00171 IT2. Fuente de alimentación: Voltios: 480Y/277V, Ph: 3, Cable: 4, Amperios naturales: 100, Voltios naturales: 277, Tipo de caja: 1
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS43
  • Fabricante: Challenger
  • Modelo: PRL2
  • Número de serie: 5158C03G02
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 45
  • Peso libras): 128
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Tablero de panel Challenger PRL2 (480/277 voltios, trifásico, 100 amperios)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente