Taco F11511E2FAJIL3B Bomba Centrífuga (7.5 HP)

Taco F11511E2FAJIL3B Bomba Centrífuga (7.5 HP)

Bomba Centrífuga Taco. Modelo F11511E2FAJIL3B. 7-1/2 hp 1750 rpm, 208/230-460 V, 60 Hz, trifásico. Cuenta con opción de salida a través de la línea. (ACN21a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GAMP046.5a
  • Fabricante: Taco
  • Modelo: F11511E2FAJIL3B
  • Número de serie: EC59619/1
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • RPM de velocidad máxima: 1760
  • Temperatura máxima (F): 250
  • Presión máxima MAWP (PSI): 175
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 208/230-460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • ACN: 21a
Detalles adicionales del producto
Taco F11511E2FAJIL3B Bomba Centrífuga (7.5 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente