- Detalles del producto
Tambor contra sobretensiones de amoníaco - 26 galones
Tambor de sobretensión de amoníaco. Número de serie: OS-1806. Capacidad aproximada: 26 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 1 pie 1 pulg. de diámetro. x 3 pies 7 pulgadas L. Refrigerante: R-717. MAWP: 250 PSI a 650° F. MDMT: - 20° F a 250 PSI. Grosor de la cabeza: 0,250 pulg. Grosor de la carcasa: 0,250 pulg. Entradas/salidas: (2) 1 pie 2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto (H10).
- Cantidad en stock: MDBC257C
- Fabricante: Not Specified
- Número de serie: OS-1806
- Tipo de tanque de refrigeración: Surge Drum
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 13
- Longitud del tanque (pulgadas): 43
- Capacidad estimada del tanque (galones): 26
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650° F
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/Outlets: (2) 1 ft. 2 in. dia. ports
- ¿Incluye micropanel de control? No
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 58
- Ancho (pulgadas): 40
- Altura (pulgadas): 16
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!



















