Tambor de compensación de amoníaco horizontal RVS (36 pulgadas x 96 pulgadas, 528 galones)

Tambor de compensación de amoníaco horizontal RVS (36 pulgadas x 96 pulgadas, 528 galones)

Tambor de compensación de amoníaco horizontal RVS (36 x 96 pulgadas, 528 galones) Número de serie: 39167. Número de la Junta Nacional del tanque: 16508. Capacidad estimada del tanque (galones): 528. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 300 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 °F a 250 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 2004. Dimensiones de envío (pulgadas): 156 x 59 x 48. 2500 LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIMM11
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 39167
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Surge Drum
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 36
  • Longitud del tanque (pulgadas): 96
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 528
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 16508
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 300 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 156
  • Ancho (pulgadas): 59
  • Altura (pulgadas): 48
  • Peso libras): 2,500
  • # de piezas para envío: 0
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2004
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Tambor de compensación de amoníaco horizontal RVS (36 pulgadas x 96 pulgadas, 528 galones)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente