Tambor de compensación de amoníaco para tanque y caldera Kendall - 500 galones

Tambor de compensación de amoníaco para tanque y caldera Kendall - 500 galones

Tambor de sobretensión de amoníaco para tanques y calderas Kendall. Número de referencia: 12 y 13. Capacidad aproximada: 500 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 48 pulgadas de diámetro. x 4 pies 8 pulgadas de alto. Entradas: (4) 2 pulgadas de diámetro. puertos, (2) 8 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. válvula de drenaje, (1) 1-1/2 diá. descargar. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 8 pies 7 pulgadas de alto. RTD

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDCF205.1
  • Fabricante: Kendall Boiler and Tank
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tambor de compensación de amoníaco para tanque y caldera Kendall - 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente