Tambor de compensación horizontal RVS sin usar - 650 galones

Tambor de compensación horizontal RVS sin usar - 650 galones

Tambor de compensación horizontal RVS sin usar. Certificado por Refrigeration Valves & Systems Bryan, TX. Nat'l Bd.: 23523. Serie: 46551. Año: 2011. MAWP: 250 PSI a 300F. MDMT: -20 °F a 250 PSI, -50 °F a 80 PSI. Materiales: SA516-70. *Nota: U1A y dibujo disponibles. Volumen estimado: 657 galones. Peso estimado: 1,680 libras. Dimensiones totales: 96 x 54 x 60 pulgadas de alto. (ACN88)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CRVS02
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 46551
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tambor de compensación horizontal RVS sin usar - 650 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente