Tambor de recubrimiento Munson de acero inoxidable

Tambor de recubrimiento Munson de acero inoxidable

Tambor de revestimiento Munson de acero inoxidable. Modelo: 24x6SS. S/N: 13590. Diámetro del tambor: 24 pulg. Tambor recubridor: 6 pies de largo. El tambor está equipado con (12) deflectores de 81-1/2 pulg. de largo x 3/4 pulg. de ancho y (4) rodillos de goma que cilindro central mientras el tambor gira. Impulsado por cadena de 24 pulg. de diámetro. El volante tiene un motor montado en la parte inferior. Motor eléctrico Sterling, 3/4 hp, 230-460 V, 60 Hz, trifásico. Motor Boston serie 700, relación 30, torque de 440 lb-pulg. Entradas: (1) 12 pulg. de diámetro. puerto de alimentación. Salidas: (1) 24 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 100 pulgadas de largo x 40-1/2 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 25.L00011.2
  • Fabricante: Munson
  • Modelo: 24x6SS
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tambor de recubrimiento Munson de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente