Tambor de sobretensión: 120 galones

Tambor de sobretensión: 120 galones

Tambor de sobretensión: 120 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies de diámetro. x 5 pies 4 pulgadas L. Entradas:(2) 3 pulgadas de diámetro. puertos de succión húmeda, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto de succión del compresor, (2) 1-1/2 pulg. Puertos de alimentación de líquido, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto de alimentación de líquido. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de líquido, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto de socorro. Dimensiones totales: 8 pies 1 pulgada de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 8 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GBGS001C.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tambor de sobretensión: 120 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente