Tambor de sobretensión de amoníaco RVS - 15 galones

Tambor de sobretensión de amoníaco RVS - 15 galones

Tambor de sobretensión de amoníaco RVS. S/N: 87074. Nat'l Bd: 871. Capacidad aproximada: 15 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 1 pie de diámetro. x 2 pies 5 pulgadas L. Refrigerante: R-717. MAWP: 300 PSI a 350° F. MDMT: -20° F a 300 PSI. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDBC260C
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 87074
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Surge Drum
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 12
  • Longitud del tanque (pulgadas): 29
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 15
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 871
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 PSI @ 350° F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 4 in. dia. ports. Outlets: (1) 2-1/2 in. dia. port
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 79
  • Ancho (pulgadas): 21
  • Altura (pulgadas): 15
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1937
Tambor de sobretensión de amoníaco RVS - 15 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente