Tambor Frick Surge - 25 galones

Tambor Frick Surge - 25 galones

Tambor Frick Surge: 25 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 4 pulgadas de diámetro. x 2 pies 8 pulgadas L. MAWP: 150 psi a 300°F. Presión de prueba hidrostática: 400 psi. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de succión del compresor, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto de alimentación de líquido, (1) 3/4 pulg. de diámetro. Puerto de succión húmeda. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto de alivio, (1) 3/4 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de líquido. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 7 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI8018.
  • Fabricante: Frick
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Surge Drum
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 16
  • Longitud del tanque (pulgadas): 32
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 25
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 psi @ 300°F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 1-1/2 in. dia. compressor suction port, (1) 1/2 in. dia. liquid feed port, (1) 3/4 in. dia. wet suction port. Outlets: (1) 3/4 in. dia. relief port, (1) 3/4 in. dia. liquid discharge port
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 45
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 91
Detalles adicionales del producto
Tambor Frick Surge - 25 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente