Tamiz de criba vibratoria Kason

Tamiz de criba vibratoria Kason

Tamiz de criba vibratoria Kason, modelo K30-2-SS, S/N L-2507, 230/460 voltios, trifásico, 60 hz, 1,6/2,8 amperios, 1/3 hp, el diámetro grande es de 36 pulg. y 38 pulg. De alto, el diámetro pequeño es de 24 pulgadas y 18 pulgadas de alto, hay 3 secciones en el grande y 1 sección en el pequeño. El tipo de vibrador eléctrico es BGSF/200/3, 3.600 rpm, 115 voltios y 60 hz.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JME2
  • Fabricante: Kason
  • Modelo: K30-2-SS
  • Número de serie: L-2507
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tamiz de criba vibratoria Kason
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente