Tamiz de deshidratación de aguas residuales de tambor único de acero inoxidable

Tamiz de deshidratación de aguas residuales de tambor único de acero inoxidable

Jaula de ardilla de acero inoxidable para deshidratación, criba de 4 pies x 3 pies, 1/4 pulg., con motor y marco. Las aplicaciones comunes incluyen verduras, frutas, carnes rojas, procesamiento de aceite/fax, aves, cerdo, mariscos, bocadillos, papas, etc. Los sólidos se ingresan en un extremo del tamiz cilíndrico horizontal, mientras el tambor gira, el agua y los finos salen a través de él. la criba, los sólidos/sobrantes salen por el extremo del tambor opuesto a la alimentación. Peso estimado: 2000 libras.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AANF150.8
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Peso libras): 2000
Detalles adicionales del producto
Tamiz de deshidratación de aguas residuales de tambor único de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente