Tamiz Kason 211 Modelo KDS24-SS

Tamiz Kason 211 Modelo KDS24-SS

Tamiz Kason, acero inoxidable. Modelo KDS-24-SS, S/N L-2807, diámetro interior 18-1/2 pulg. Información del motor: Vibrador eléctrico WAM, Tipo: BGSF/200/3 IP65, 110 vatios, 3600 rpm, 60 Hz, 115 voltios , 0,96 amperios. Dimensiones totales 22-1/2 pulgadas de alto x 28-1/2 pulgadas de ancho x 33-1/2 pulgadas de largo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JG-FB03.1a
  • Fabricante: Kason
  • Modelo: KDS-24-SS
  • Número de serie: L-2807
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tamiz Kason 211 Modelo KDS24-SS
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente