Tamiz-separador vibratorio de dos pisos Sweco - 48 pulg.

Tamiz-separador vibratorio de dos pisos Sweco - 48 pulg.

Tamiz-separador de dos pisos Sweco - 48 pulg. Modelo Sweco: LS48S88. Número de serie: LS48368-50. Diámetro de la pantalla: 48 pulg. Parte superior abierta. Descarga única: 8 pulg. de diámetro. Incluye (1) malla de 1/2 pulgada y (1) malla súper fina (actualmente instalada). Motor: 2,5 HP, trifásico, 1200 RPM, voltios: DV. (ACN146)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSLW567B.35
  • Fabricante: SWECO
  • Modelo: LS48S88 S/S
  • Número de serie: LS48368-50
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tamiz-separador vibratorio de dos pisos Sweco - 48 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente