Tamiz Sweco: 48 pulg.

Tamiz Sweco: 48 pulg.

Tamiz Sweco: 48 pulgadas. Plataformas: (2) construcción de acero inoxidable. 2,5 CV, trifásico. Pantallas: (2) 44 pulgadas de diámetro. Tamaño de malla de la pantalla superior: 16; Tamiz inferior para separación de líquidos o sólidos. Salidas: (2) 8 pulg.; (2) anillos de sujeción de liberación rápida. Panel extraíble en la base. Dimensiones interiores: 44 pulgadas de diámetro x 8 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 58 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pSHCC153.22a
  • Fabricante: SWECO
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tamiz Sweco: 48 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente