Tamiz Vibra-Energy Sweco de 24 pulgadas con tanque receptor de 40 galones

Tamiz Vibra-Energy Sweco de 24 pulgadas con tanque receptor de 40 galones

Tamiz Vibra-Energy Sweco de 24 pulgadas con tanque receptor de 40 galones. El tamiz y el tanque están montados en el marco. Abertura del tamiz: 22-1/2 pulg. de diámetro. x 3 pulg. H. Tamiz equipado con un nivel de tamizado de acero inoxidable de 16 mallas. Niveles de tamizado sostenidos por (12) 1-1/4 pulg. de diámetro. muelles. Entradas/salidas del tamiz: (2) salidas de descarga de 6 pulg. Tanque receptor: 24 pulgadas de diámetro. apertura. Entradas/salidas del tanque: (1) 2 pulg. de diámetro. salida central, (1) 3 pulg. de diámetro. entrada lateral. Motor Industrial Baldor: 1/3 hp, 1,140 rpm, 220 V, 1.2 amperios, 60 ciclos, trifásico. Base inferior: 22-1/2 pulg. de diámetro. x 3 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 52-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDBA078.16
  • Fabricante: SWECO
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tamiz Vibra-Energy Sweco de 24 pulgadas con tanque receptor de 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente