Tamiz vibratorio Eriez Magnetics de 36 pulgadas Modelo MC362X

Tamiz vibratorio Eriez Magnetics de 36 pulgadas Modelo MC362X

Tamiz vibratorio Eriez Magnetics de 36 pulgadas. Modelo MC362X. S/N NN09/1261. (3) Niveles separadores desmontables de 33-1/2 pulgadas de diámetro x 5 pulgadas de alto y una base de 33-1/2 pulgadas de diámetro x 17-1/2 pulgadas de alto. El producto se tamiza a través de (3) etapas de separación: (1) tejido de 1/4 pulg. de ancho x 1/4 pulg. de largo, (2) tamiz ovalado de 1/8 pulg. de ancho x 3/4 pulg. de largo, (3) Pantalla tejida de 1/8 pulg. de ancho x 1/8 pulg. L; Las partículas más finas caen en una cuenca de 22 pulgadas de diámetro. Las piezas del tambor están sujetas entre sí. La base tiene una brida de 36 pulg. de diámetro con (6) orificios para pernos de 1/2 pulg. y (6) resortes L de 1-3/4 pulg. de diámetro x 4 pulg. Entradas/Salidas: (3) Salidas elípticas laterales de 5 pulg. de ancho x 6-1/2 pulg. de largo. Motor industrial Baldor. Fabricación: Baldor. Especificaciones del motor: 1-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460, trifásico, bastidor 145T. Dimensiones totales 51 pulgadas de largo x 51 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNW109.9a
  • Fabricante: Eriez Manufacturing Co.
  • Modelo: MC362X
  • Número de serie: NN09/1261
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tamiz vibratorio Eriez Magnetics de 36 pulgadas Modelo MC362X
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente