Tamiz vibratorio Sweco de 18 pulgadas

Tamiz vibratorio Sweco de 18 pulgadas

Sweco 18 pulgadas. Tamiz vibratorio. Modelo: A-9643-H-1D-5. S/N: 2219. El tamiz Sweco consta de (2) plataformas de tamizado de acero inoxidable y utiliza una criba de 16 mallas seguida de una criba de 5/8 para la separación de productos finos y excedentes. El kit de autolimpieza incluido garantiza que se evite la aglomeración del producto. Requisitos eléctricos: 460 V, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) conducto de alimentación de 7 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. pico de descarga. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 18-1/2 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RFPM348.8
  • Fabricante: SWECO
  • Modelo: A-9643-H-1D-5
  • Número de serie: 2219
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tamiz vibratorio Sweco de 18 pulgadas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente