Tamiz/carrete cilíndrico de acero inoxidable

Tamiz/carrete cilíndrico de acero inoxidable

Tamiz / Carrete Cilíndrico de Acero Inoxidable. Para tamizar, deshidratar, limpiar, cribar, dimensionar, etc. No incluye Marco ni cuna. Los orificios de la pantalla miden 1/8 de pulgada de ancho x 1,25 de largo. Dimensiones: 41 pulgadas de diámetro. x 71 pulgadas de largo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1410
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 71
  • Ancho (pulgadas): 41
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Does not include a frame or cradle.
Tamiz/carrete cilíndrico de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente