Tamiz/separador Sweco de 48 pulgadas

Tamiz/separador Sweco de 48 pulgadas

Sweco 48 pulgadas. Tamiz/Separador. Modelo: US48S. Número de serie: 1290-447F. (1) Plataforma de cribado en acero inoxidable. Tamaño de malla de la pantalla: 12M. El tamiz está equipado con una tapa de entrada de acero inoxidable. Generador de movimiento Sweco, 2,5 hp, 1160 rpm, 230/460 V, 8,8/4,4 amperios, 60 ciclos, trifásico. Los tamices Sweco son dispositivos de criba que vibran alrededor de un centro de masa. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 6-1/2 pulg. de diámetro. canal de descarga. Dimensiones totales: 58-1/2 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 52-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CESL003.
  • Fabricante: SWECO
  • Modelo: US48S
  • Número de serie: 1290-447F
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tamiz/separador Sweco de 48 pulgadas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente