Tanque agrícola - 500 galones

Tanque agrícola - 500 galones

Tanque agrícola: 500 galones. Acero inoxidable. (2) Tapas 19-1/2 pulgadas de ancho x 44-1/2 pulgadas de largo. Dimensiones interiores 69 pulgadas de largo x 43-3/4 pulgadas de ancho x 47 pulgadas de alto. Dimensiones totales 78 pulgadas de largo x 47 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 25.FT3005
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: FT2005
  • Número de serie: 33827.3
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque agrícola - 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente