Tanque agrícola Cherry-Burrell - 400 galones

Tanque agrícola Cherry-Burrell - 400 galones

Tanque agrícola Cherry-Burrell: 400 galones. Modelo: FTNH. S/N: 400 FTNH54 401. Dimensiones interiores 42 pulgadas de ancho x 81 pulgadas de largo x 32 pulgadas de alto. La unidad está equipada con (2) 7 pulgadas de diámetro. entradas de acceso y (2) tapas abatibles de 48 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho. El tanque cuenta con un diámetro de 26 pulgadas. Agitador de barrido inferior que gira sobre un diámetro de 1-1/2 pulg. x 28 pulg. Eje H. Motor maestro, 1/3 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 5,6/2,8 amperios, 60 Hz, monofásico. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 47 pulgadas de ancho x 92 pulgadas de largo x 45 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal como está. Puede que tenga fugas o no o que esté completo. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales. HAZNOS UNA OFERTA. NINGUNA OFERTA RAZONABLE SERÁ RECHAZADA.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: G615-A
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: FTNH
  • Número de serie: 400 FTNH54 401
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque agrícola Cherry-Burrell - 400 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente