Tanque agrícola de acero inoxidable -1000 galones

Tanque agrícola de acero inoxidable -1000 galones

Tanque agrícola: 1000 galones. Acero inoxidable. Refrigerado con (1) tapa de 61 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de largo y (4) vías de acceso de 7 pulgadas en la parte superior. (2) Puentes con motor de accionamiento del agitador. (2) Agitadores estándar 28 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto. Dimensiones interiores 60 pulgadas de ancho x 122 pulgadas de largo x 34 pulgadas de alto. Dimensiones totales 69 pulgadas de ancho x 125 pulgadas de largo x 64 pulgadas de alto. VENDIDO

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI17
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque agrícola de acero inoxidable -1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente