Tanque agrícola de acero inoxidable Paul Mueller, 70 galones

Tanque agrícola de acero inoxidable Paul Mueller, 70 galones

Tanque agrícola de acero inoxidable Paul Mueller, 70 galones, S/N 00680, modelo RHU-3 170, volumen de bobina 15 pies cúbicos, mawp 150 psi, medio de enfriamiento R-12, agitador de 2 cuchillas, extensión de 16 pulgadas, 2 velocidades motor 1/3 - 1/6 hp 230 voltios 1,725 ​​- 860 rpm, cubierta de elevación de entrada de 17 pulgadas, 41 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 38.322
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Modelo: RHUS-70
  • Número de serie: 680
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque agrícola de acero inoxidable Paul Mueller, 70 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente