Tanque agrícola de fondo redondo MilKeeper, 180 galones

Tanque agrícola de fondo redondo MilKeeper, 180 galones

Tanque agrícola de fondo redondo MilKeeper, 180 galones. Modelo: CFA. S/N: 29042. Camisa con hoyuelos. Porcentaje de pared fría: 33%. Acero inoxidable 304. Tapa abatible de 41 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de largo. Agitador de barrido inferior: 13 pulg. de diámetro. Motor Eléctrico Master, 1/6 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 60 ciclos, monofásico. Entradas: (4) puertos de 7 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones interiores 48 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 29-1/4 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 20.G025-A
  • Fabricante: MilKeeper
  • Modelo: CFA
  • Número de serie: 29042
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque agrícola de fondo redondo MilKeeper, 180 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente