Tanque agrícola DeLaval Bulk Cooler - 1250 galones

Tanque agrícola DeLaval Bulk Cooler - 1250 galones

Tanque agrícola DeLaval Bulk Cooler: 1250 galones. Modelo: E1250R0. S/N: 56670. Ofrece control simple de los ciclos de lavado y enfriamiento con temporizador. Entrada: 18 pulg. de diámetro. Agitador vertical: 26 pulg. de diámetro. hélice. La velocidad máxima a la que la leche puede ingresar a este tanque y cumplir con los requisitos de enfriamiento de las normas sanitarias 3-A para tanques de retención y enfriamiento de leche agrícola, revisada, número de serie 1301, es 416/208 gph EE. UU. Cuando la leche ingresa al tanque a la velocidad máxima, la capacidad mínima de la unidad de condensación es 96 000/48 000 Btu/h a una temperatura de succión saturada de 30 °F. Motor Leland Faraday, 1/2 hp, 1725 rpm, 115-208-230 V, 8.8-4.4 FLA, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, termopozo), (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S (bola de pulverización), (1) tubo de cobre de 1 pulg. (medio), (1) diámetro de 3 pulg. puerto de alimentación. Salidas: (1) tubería de cobre de 3/8 pulg. (medio), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. racor roscado (tanque). Dimensiones totales: 13 pies 3 pulgadas de largo x 66 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDTD099.3a
  • Fabricante: DeLaval
  • Modelo: E1250R0
  • Número de serie: 56670
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque agrícola DeLaval Bulk Cooler - 1250 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente