Tanque agrícola refrigerado Zero Mfg. Co. - 200 galones

Tanque agrícola refrigerado Zero Mfg. Co. - 200 galones

Tanque agrícola refrigerado Zero Mfg. Co. Modelo: A0L200. Capacidad aproximada: 200 galones. Dimensiones del tanque: 3 pies 2-3/4 pulgadas de pared recta x 3 pies 7 pulgadas de diámetro. Compresor Hupp Inc., modelo: BRH50-1A04. Control con temporizadores: Modelo: 627-20. (3) impulsores, cada uno con eje de 1 pulg. de diámetro. 1er impulsor: 1 pie 4-1/2 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho. 2do impulsor: 1 pie 1-1/4 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho. 3er impulsor: 10-3/4 pulgadas. Largo x 5-1/2 pulgadas de ancho. Entrada/salida: (1) entrada de acceso de 1 pie y 7 pulgadas. (1) ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 6 pies 7-5/8 pulgadas de largo x 3 pies 10-3/4 pulgadas de ancho x 5 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0953.2
  • Fabricante: Zero Mfg. Co.
  • Modelo: A0L200
  • Número de serie: H42-8-10 917-8
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque agrícola refrigerado Zero Mfg. Co. - 200 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente