Tanque aislado Alleghen Bradford Corp

Tanque aislado Alleghen Bradford Corp

Junta Nacional de Tanques Aislados de Alleghen Bradford Corp No. 198. MAWP: 25 FVPSI a 200 °F. MDMT: -20 °F. a 25 FV PSI, s/n 6638-03. Año de construcción: 1993. Transmisor de presión: Setra, Modelo C290, S/N 368235. Rango 0-2 PSIG, Suministro 24 CC. Salida: 4020, Entradas: (4) boca de acceso de 2 pulg., 1-½ pulg., 1 pulg. y 1 pulg., 13-½ pulg. de diámetro (con entradas de 1x3 pulg. en la parte superior del pozo de registro). Salida 2 pulg. (4) Patas 20 pulg. H. Dimensiones interiores 34 pulg. de diámetro. 57-½ pulg. H. Menos de $16,000 Unidad nueva.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI95
  • Fabricante: Allegheny Bradford Corp.
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque aislado Alleghen Bradford Corp
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente