Tanque aislado de acero inoxidable: 80 galones

Tanque aislado de acero inoxidable: 80 galones

Tanque aislado de acero inoxidable: 80 galones. Puerto mezclador. (2) Tapas de extracción. Entradas: (1) 1-1/4 pulgadas de diámetro, (1) 19-3/4 pulgadas de largo x 3-1/2 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 1-3/4 pulgadas roscadas (hembra , descarga del tanque). Dimensiones totales: 30 pulgadas de diámetro x 55 pulgadas de alto. VENDIDO
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMT315.a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque aislado de acero inoxidable: 80 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente