Tanque aislado de carcasa única de acero inoxidable: 1000 galones

Tanque aislado de carcasa única de acero inoxidable: 1000 galones

Tanque aislado de una sola carcasa de acero inoxidable. Capacidad: 1000 galones. Diámetro de la entrada: 18 pulgadas. Deflector divisorio: 4 pies 11 pulgadas de ancho x 5 pies de alto. Entradas: (2) ½ pulgadas de diámetro. FNPT (termopozos), (2) 4 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (drenaje), (1) 3 pulg. de diámetro. ventilación, (2) 4 pulg. de diámetro. puertos, (2) 4 pulg. de diámetro. Puertos con válvulas de mariposa. Dimensiones totales: 8 pies 10 pulgadas de largo x 6 pies 2 pulgadas de ancho x 9 pies 8 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2037.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (2) ½ in. dia. FNPT (thermowells), (2) 4 in. dia. ports. Outlets: (1) 2 in. dia. NPT (drain), (1) 3 in. dia. vent, (2) 4 in. dia. ports, (2) 4 in. dia. ports with butterfly valves.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 106
  • Ancho (pulgadas): 74
  • Altura (pulgadas): 116
Detalles adicionales del producto
Tanque aislado de carcasa única de acero inoxidable: 1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente