Tanque aislado de hormigón

Tanque aislado de hormigón

Tanque aislado de hormigón. Entradas/salidas: (2) 4 pulg., (1) 1 pulg., (1) 3 pulg., (1) 1/2 pulg. Dimensiones totales: 142 pulg. de largo x 39 pulg. de ancho x 71 pulg.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: tFEC08.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Materiales de construcción del tanque: Concrete
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet/outlets: (2) 4 in., (1) 1 in., (1) 3 in., (1) 1/2 in.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 142
  • Ancho (pulgadas): 39
  • Altura (pulgadas): 71
Detalles adicionales del producto
Tanque aislado de hormigón
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente