Tanque aislado pulido: 700 galones

Tanque aislado pulido: 700 galones

Tanque aislado pulido: 700 galones. Acero inoxidable. El tanque cuenta con una parte superior tipo cúpula, un fondo tipo plato, un agitador montado en la parte superior y una entrada superior con mirilla. Incluye motor, transmisión por engranajes y eje con dos hélices. Entradas: (2) línea S de 1-1/2 pulg., rosca de 1 pulg. (hembra). Salidas: (2) Línea S de 1-1/2 pulg. (2) Mirillas. Entrada: 16 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 64 pulgadas de diámetro x 10 pies 4 pulgadas (alto).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCPK512.11a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Mix & Blend Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? Yes
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (2) 1-1/2 in. S-line, 1 in. threaded (female). Outlets: (2) 1-1/2 in. S-line. (2) Sight glasses. Manway: 16 in. diameter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 64
  • Altura (pulgadas): 124
Detalles adicionales del producto
Tanque aislado pulido: 700 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente