Tanque atmosférico Lifetyme de Alloy Products - 1,000 galones

Tanque atmosférico Lifetyme de Alloy Products - 1,000 galones

Tanque atmosférico Lifetyme de Alloy Products: 1000 galones. Modelo: 6299. S/N: 2148-E. Presión del tanque: 15 psi. Presión de la chaqueta: ninguna. Completamente apto para CIP. La hélice montada lateralmente intensifica la mezcla del producto. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto (bola de pulverización), (2) 3 pulg. accesorios roscados. Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. accesorios roscados, (2) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (1) 2 pulg. de diámetro. válvula (descarga). Dimensiones totales: 79 pulgadas de largo x 75 pulgadas de ancho x 102 pulgadas de alto. (HB1).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP295.3a
  • Fabricante: Alloy Products
  • Modelo: 6299
  • Número de serie: 2148-E
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 1-1/2 in. dia. port (sprayball), (2) 3 in. dia. threaded fittings. Outlets: (2) 1 in. dia. threaded fittings, (2) 1 in. dia. NPT (female), (1) 2 in. dia. valve (discharge)
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 79
  • Ancho (pulgadas): 75
  • Altura (pulgadas): 102
Detalles adicionales del producto
Tanque atmosférico Lifetyme de Alloy Products - 1,000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente