Tanque calentado vertical de acero inoxidable de Permian Fabrication & Service - 1000 galones

Tanque calentado vertical de acero inoxidable de Permian Fabrication & Service - 1000 galones

2002 Fabricación y servicio de Permian Tanque calentado vertical de acero inoxidable. Capacidad aproximada: 1000 galones. Grosor de la carcasa: calibre 10. Grosor de la cabeza: calibre 10. Dimensiones interiores de la pared recta: 4 pies 6 pulgadas de diámetro. x 9 pies L. Número de filas de bobinas: 7. Tamaño de la bobina: 2 pulgadas. Entradas: (2) 2 pulgadas de diámetro. puertos, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (2) 1 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) abertura de 4 pulg. en la parte superior para el eje. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 6 pies de ancho x 13 pies 4 pulgadas (ACN350).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GANF138.20
  • Fabricante: Permian Fabrication & Service
  • Número de serie: 3132-D
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (2) 2 in. dia. ports, (1) 3/4 in. dia. port, (2) 1 in. dia. ports. Outlets: (1) 2 in. dia. port, (1) 1 in. dia. port, (1) 4 in. opening on top for shaft.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 72
  • Ancho (pulgadas): 72
  • Altura (pulgadas): 160
  • ACN: ACN350
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2002
Tanque calentado vertical de acero inoxidable de Permian Fabrication & Service - 1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente