Tanque Cherry Burrell - 300 galones

Tanque Cherry Burrell - 300 galones

Tanque de mezcla Cherry Burrell, con camisa aislada, forma rectangular, 300 galones, modelo FTC kold-vat. Número de serie. 300FTC53290. Dimensiones aprox. 42 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de largo x 32 pulgadas de profundidad con entrada superior Mezclador accionado por aire de Patterson Industires que acciona un mezclador de 2 palas de acero inoxidable con descarga final de aproximadamente 1-1/2 pulgada de diámetro.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 22.W12
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: FTC
  • Número de serie: 300FTC53290
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque Cherry Burrell - 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente