Tanque cilíndrico horizontal Cherry Burrell de 6,000 galones

Tanque cilíndrico horizontal Cherry Burrell de 6,000 galones

Tanque cilíndrico horizontal Cherry Burrell de 6,000 galones, tanque refrigerado, cabezal de acero inoxidable. Agitación horizontal, bola rociadora, salida de 1 línea de 2 pulgadas, 56 pies cuadrados de pared fría, dimensiones 102 pulgadas de diámetro x 240 pulgadas de largo x 116 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 215-R648-B
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque cilíndrico horizontal Cherry Burrell de 6,000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente