- Detalles del producto
Tanque CIP vertical de carcasa única de acero inoxidable: 1500 galones
Tanque CIP vertical de carcasa única de acero inoxidable: 1500 galones. Mirilla de montaje lateral. (3) Sondas indicadoras de nivel. 18 pulgadas de diámetro. camino de acceso. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Brida ANSI de 150 lb, (1) 2 pulg. de diámetro. Brida ANSI de 150 lb, (1) 6 pulg. de diámetro. puertos, (3) 10 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. Puerto bridado con válvula de mariposa, (1) 10 pulg. de diámetro. puerto embridado. Instalado originalmente en Tropicana. Estos tanques CIP contenían soluciones cáusticas y fueron retirados cuando se cerró esa división. Dimensiones totales: 6 pies 6 pulgadas de largo x 6 pies 2 pulgadas de ancho x 13 pies 4 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: DTTC2026.-01
- Fabricante: Not Specified
- Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
- Orientación del tanque: Vertical
- ¿Encamisado (aislado)? No
- ¿Con hoyuelos? No
- ¿Agitación? No
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 1 in. dia. 150lb ANSI flange, (1) 2 in. dia. 150lb ANSI flange, (1) 6 in. dia. ports, (3) 10 in. dia. ports. Outlets: (1) 8 in. dia. flanged port with butterfly valve, (1) 10 in. dia. flanged port.
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 78
- Ancho (pulgadas): 74
- Altura (pulgadas): 160
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!





















