Tanque con bomba de líquido vertical de fibra de vidrio Raven - 1000 galones

Tanque con bomba de líquido vertical de fibra de vidrio Raven - 1000 galones

Tanque con bomba de líquido vertical de fibra de vidrio Raven - 1000 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 5 pies de diámetro. x 6 pies 11-1/2 pulg. H. (2) bombas centrífugas de acero, modelo: 3P607, diámetro del impulsor: 5-1/2 pulg. (2) motores Dayton, 5 hp, 3495 rpm, 208-230/ 460 V, 14,4-12,8/6,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Control de nivel de líquido externo de Jo-Bell Products, modelo: R-23, S/N: 111178. Tipo: R23, presión máxima: 30 psig, gravedad específica máxima: 0,8, temperatura máxima: 250-400 °F. Entradas: (1) 5 pulg. de diámetro. alimentación del producto. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto de desbordamiento, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos de descarga. Dimensiones totales: 10 pies 7-1/2 pulgadas de largo x 7 pies de ancho x 7 pies 1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCN079.3a
  • Fabricante: Raven
Detalles del tanque
  • Materiales de construcción del tanque: Fiberglass
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 5 in. dia. product infeed. Outlets: (1) 4 in. dia. overflow port, (1) 1-1/2 in. dia. port, (2) 1-1/2 in. dia. discharge ports.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: Dayton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 3495
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 14.4-12.8/6.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque con bomba de líquido vertical de fibra de vidrio Raven - 1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente