Tanque con camisa completa Will-Flo - 25 galones

Tanque con camisa completa Will-Flo - 25 galones

Tanque Will-Flo con camisa completa: 25 galones. Acero inoxidable. Dimensiones internas: 1 pie 7 pulgadas de diámetro. x 1 pie 10-1/2 pulgadas de profundidad. MAWP de chaqueta: 45 psi a 300ºF. Número de Junta Nacional 1624. Salida del producto: asiento biselado de 1-1/2 pulg. Conexiones de la chaqueta: 1-1/2 pulg. NPT. Puerto de sonda de temperatura: 1/2 pulg. NPT. Dimensiones: 2 pies 4 pulgadas de diámetro. x 3 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 17a.MFBB216.2
  • Fabricante: Will Flow
  • Número de serie: 15913-1
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque con camisa completa Will-Flo - 25 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente