Tanque con camisa con hoyuelos: 350 galones

Tanque con camisa con hoyuelos: 350 galones

Tanque con camisa con hoyuelos: 350 galones. Acero inoxidable 316. Tapa con bisagras extraíble. Mezclador Alson: Modelo 25GD, S/N: 0282M. Motor industrial Baldor: 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1,3-1 amperios. Entradas/salidas: (4) 3/4 pulg. de diámetro. Puertos de entrada de camisa FPT, (3) 1 pulg. de diámetro. Puertos de salida de la chaqueta FPT, (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios Q-line, (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio de línea Q. Dimensiones totales: 58 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DSBI143.11a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque con camisa con hoyuelos: 350 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente